11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重」から絞り込む
50~100kg未満(4)
100~500kg未満(3)
500~1000kg未満(4)
エスコ品番EA987SE-21 全長(mm)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)360 種類滑車 使用荷重(kg)300 寸法D(mm)12.8 寸法B(mm)45 寸法T(mm)20 使用ロープ径(mm)~14 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-23 全長(mm)132 車輪径(Φmm)100 質量(g)1330 種類滑車 使用荷重(kg)950 寸法D(mm)19.2 寸法B(mm)90 寸法T(mm)28 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-22 全長(mm)110 車輪径(Φmm)75 質量(g)820 種類滑車 使用荷重(kg)550 寸法D(mm)16 寸法B(mm)65 寸法T(mm)24 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12 全長(mm)100 車輪径(Φmm)30 質量(g)60 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)35 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13 全長(mm)100 車輪径(Φmm)35 質量(g)70 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)64 寸法B2(mm)21 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11 全長(mm)90 車輪径(Φmm)25 質量(g)50 種類滑車 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)60 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-14 全長(mm)110 車輪径(Φmm)40 質量(g)85 種類滑車 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)43 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-8 全長(mm)208 車輪径(Φmm)100 質量(g)1660 種類滑車 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)45 使用荷重(kg)950 寸法B(mm)90 寸法L2(mm)106 寸法T(mm)28 寸法B1(mm)31 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-6 全長(mm)122 車輪径(Φmm)50 質量(g)430 種類滑車 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)27 使用荷重(kg)300 寸法B(mm)45 寸法L2(mm)71 寸法T(mm)20 寸法B1(mm)20 使用ロープ径(mm)~14 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-10 全長(mm)192 質量(kg)1.19 車輪径(Φmm)75 種類滑車 寸法L(mm)189 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)35 使用荷重(kg)400 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)103 寸法T(mm)24 寸法B1(mm)26 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-7 全長(mm)177 車輪径(Φmm)75 質量(g)970 種類滑車 寸法d(mm)12.5 寸法L1(mm)38 使用荷重(kg)550 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)97 寸法T(mm)24 寸法B1(mm)25 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)