5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重」から絞り込む
50~100kg未満(3)
500~1000kg未満(2)
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-12 全長(mm)100 車輪径(Φmm)30 質量(g)60 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)35 寸法L2(mm)67 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13 全長(mm)100 車輪径(Φmm)35 質量(g)70 種類滑車 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)40 寸法L2(mm)64 寸法B2(mm)21 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-23 全長(mm)132 車輪径(Φmm)100 質量(g)1330 種類滑車 使用荷重(kg)950 寸法D(mm)19.2 寸法B(mm)90 寸法T(mm)28 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11 全長(mm)90 車輪径(Φmm)25 質量(g)50 種類滑車 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)18 使用荷重(kg)60 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)60 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)13 使用ロープ径(mm)~6 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ナイロン
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987SE-8 全長(mm)208 車輪径(Φmm)100 質量(g)1660 種類滑車 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)45 使用荷重(kg)950 寸法B(mm)90 寸法L2(mm)106 寸法T(mm)28 寸法B1(mm)31 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷