吊具用ステンレス滑車 :「60mm」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重」から絞り込む
50~100kg未満(1)
回転式。
スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-11
全長(mm)90
車輪径(Φmm)25
質量(g)50
種類滑車
寸法L(mm)90
寸法L1(mm)18
使用荷重(kg)60
寸法B(mm)27
寸法L2(mm)60
寸法B2(mm)19
寸法B1(mm)13
使用ロープ径(mm)~6
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ナイロン
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。