「使用荷重」から絞り込む
50mm サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)エスコ翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)エスコ品番EA987SE-6全長(mm)122車輪径(Φmm)50質量(g)430種類滑車寸法d(mm)8寸法L1(mm)27使用荷重(kg)300寸法B(mm)45寸法L2(mm)71寸法T(mm)20寸法B1(mm)20使用ロープ径(mm)~14材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539