絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(15)
  • エスコ(6)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
適合ロープ径(Φmm)
  • 5未満(13)
  • 5~10未満(19)
  • 10~20未満(13)
  • 20~30未満(2)
材質
  • SUS304
  • SUS316(19)
  • スチール(6)
  • ステンレス(14)
  • 亜鉛めっき鋼板(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ロープ径(Φmm)から絞り込む
5~10未満(19)
5未満(13)
10~20未満(13)
20~30未満(2)
ライトシンブル 水本機械製作所ライトシンブル水本機械製作所(29件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス ライトシンブル TRUSCOステンレス ライトシンブルTRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1袋(1個)ほか
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
4.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ4.0mm シンブル(ステンレス製)エスコ
75税込83
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-54材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.5寸法D(mm)10.9適合ロープ径(Φmm)4
A型シンブル(ステンレス製) 水本機械製作所A型シンブル(ステンレス製)水本機械製作所(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
2.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ2.0mm シンブル(ステンレス製)エスコ
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-52材質ステンレス(SUS304)質量(g)2種類シンブル寸法L(mm)15.8寸法D(mm)7.9適合ロープ径(Φmm)2
3.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ3.0mm シンブル(ステンレス製)エスコ
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-53材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.3寸法D(mm)9.7適合ロープ径(Φmm)3
1.6mm シンブル(ステンレス製) エスコ1.6mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)1種類シンブル寸法L(mm)12.2寸法D(mm)73.1適合ロープ径(Φmm)1.6
板シンブル 水本機械製作所板シンブル水本機械製作所(9件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷
種類シンブル
ステンレス ロープコース 水本機械製作所ステンレス ロープコース水本機械製作所
459税込505
1袋
当日出荷から5日以内出荷
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
丸シンブル 水本機械製作所丸シンブル水本機械製作所
599税込659
1袋(1個)
当日出荷から4日以内出荷
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロープシンブル 水本機械製作所ステンレス ロープシンブル水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
シンブル 水本機械製作所シンブル水本機械製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類シンブルRoHS指令(10物質対応)対応
板シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら)板シンブル ステンレスAIOULE(ふじわら)
91税込100
1個
4日以内出荷
ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
ステンレス ロープガイド 水本機械製作所ステンレス ロープガイド水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。トラスコ品番204-8789材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮質量(g)27材質(車輪)真鍮種類滑車包装JAN付袋入り適合ロープ径(Φmm)7~8材質(枠)ステンレス(SUS304)
ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm 水本機械製作所ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
4日以内出荷
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止にトラスコ品番169-1019材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)27寸法B(mm)22適合ロープ径(Φmm)16
ロープコース TRUSCOロープコースTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレスシンブル ジョー・プリンス竹下ステンレスシンブルジョー・プリンス竹下
199税込219
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 板シンブル 水本機械製作所ステンレス 板シンブル水本機械製作所
159税込175
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス シンブル WAKI(和気産業)ステンレス シンブルWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。ステンレス製なのでサビに強い
材質ステンレスSUS304種類シンブル
ステンレス A型シンブル 水本機械製作所ステンレス A型シンブル水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます仕様JIS2802準拠材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプJIS2802準拠種類シンブル表面処理(本体)バレル研磨
シンブル (ステンレス製) エスコシンブル (ステンレス製)エスコ
70税込77
1個
翌日出荷
耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です。
材質SUS304質量(g)4.5ワイヤー径(Φmm)4.8サイズ(mm)A:4.8、B:1.0、L:19.8、D:13.9 X:22.0、Y:31.2、Z:7.6
ナイロンプーリー 水本機械製作所ナイロンプーリー水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番849-2140材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロンタイプアイ寸法L(mm)108寸法d(mm)14寸法D(mm)6寸法B(mm)19車径(mm)W:66適合ロープ径(Φmm)9車数1車溝幅(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mm シンブル(ステンレス製/1個) エスコ2.5mm シンブル(ステンレス製/1個)エスコ
110税込121
1個
当日出荷
材質SUS304寸法(mm)D:8、L:16、A:3.5、B:5質量(g)2適合ロープ径(Φmm)2.5アズワン品番64-7904-97
割りシンブル ステンレス AIOULE(ふじわら)割りシンブル ステンレスAIOULE(ふじわら)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
豆シンブル ステンレス AIOULE(ふじわら)豆シンブル ステンレスAIOULE(ふじわら)
159税込175
1個
4日以内出荷
ステンレス製の豆シンブルです。口が開いているので金具を入れるのが容易です。
材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス 豆シンブル 水本機械製作所ステンレス 豆シンブル水本機械製作所
199税込219
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径6mm 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径6mm水本機械製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-1023材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類シンブル寸法L(mm)25寸法A(mm)7寸法D(mm)15寸法B(mm)9仕上バレル研磨適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
丸シンブル KSB-16 水本機械製作所丸シンブル KSB-16水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ワイヤーロープの結束に
用途使用ロープ径16mm材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)24寸法B(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
吊具用シンブル