吊具用フック :「研磨 機械」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック
RoHS
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1117 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)5 寸法W(mm)25 寸法R(mm)5.5 H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
368 税込405
当日出荷

水本機械製作所ステンレス カーテンフック
RoHS
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。 トラスコ品番849-1711 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法W(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)0.98
1個
109 税込120
当日出荷

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類フック 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 トラスコ品番113-4629 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)28 寸法H(mm)25 寸法d(mm)4 寸法A(mm)10 寸法B(mm)18 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)28 使用荷重(kN)0.05
1個
369 税込406
翌日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 トラスコ品番113-4623 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)45 寸法H(mm)20 寸法d(mm)3.1 寸法B(mm)13 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)9 使用荷重(kN)0.1
1個
279 税込307
翌日出荷

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として トラスコ品番849-1201 材質ステンレス 質量(g)24 種類フック 寸法L(mm)60 寸法d(mm)2.0 寸法A(mm)8.5 寸法S(mm)21 寸法D(mm)6 寸法B(mm)2.5 寸法W(mm)32 チェーン径(Φmm)2 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
449 税込494
翌々日出荷

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として トラスコ品番849-1203 材質ステンレス 質量(g)84 種類フック 寸法B(mm)4 寸法W(mm)36 チェーン径(Φmm)3 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.88 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法T(mm)1.5 使用荷重(kN)0.03
1個
179 税込197
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として トラスコ品番849-1202 材質ステンレス 質量(g)46 種類フック 寸法L(mm)70 寸法d(mm)2.5 寸法A(mm)11 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 寸法B(mm)3 寸法W(mm)34 チェーン径(Φmm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
849 税込934
翌々日出荷

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1353 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)9 種類フック 寸法L(mm)43.5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
369 税込406
4日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 トラスコ品番113-4585 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)27 寸法H(mm)17 寸法d(mm)4 寸法A(mm)10 寸法B(mm)17 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)29 使用荷重(kN)0.1
1個
279 税込307
7日以内出荷