2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1356 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)73 種類フック 寸法L(mm)90 寸法S(mm)12 寸法D(mm)8 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)25 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具として トラスコ品番849-1202 材質ステンレス 質量(g)46 種類フック 寸法L(mm)70 寸法d(mm)2.5 寸法A(mm)11 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 寸法B(mm)3 寸法W(mm)34 チェーン径(Φmm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
1個
849 税込934
翌々日出荷