吊具用フック :「4mm径」の検索結果
関連キーワード
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1353
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)9
種類フック
寸法L(mm)43.5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。