エスコ品番EA638AA-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)30
種類フック
寸法L(mm)68
使用荷重(kg)50
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W1(mm)13
寸法W2(mm)19
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-1
質量(kg)0.55
種類フック
寸法L(mm)165
使用荷重(t)0.25
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)90
寸法L2(mm)130
寸法T(mm)13
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
エスコ品番EA987GM-1
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)400
種類フック
寸法A(mm)13
寸法F(mm)18
寸法D(mm)40
寸法E(mm)116
寸法B(mm)75
寸法C(mm)18
寸法M(mm)12
寸法G(mm)41
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。