丸カンボルト :「8mm」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M10(1)
W5/16(1)
その他(2)
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ねじミリネジ
丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)150
種類連結金具
寸法L(mm)50
寸法H(mm)32
ねじ径M10
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)25
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ねじブネジ
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。