吊具用パッドアイ :「5mm 皿ネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
SUS304(3)
ステンレス(1)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番849-0917
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類パッドアイ
表面処理(本体)電解研磨
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
寸法A(mm)15
寸法D(Φmm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法d(Φmm)4.2
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
参考使用荷重(kN)0.15
入数20
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。