吊具用プレートフック :「ステンレス 研磨」の検索結果
関連キーワード
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
表面処理バレル研磨
寸法T(mm)2.5
仕上バレル研磨
参考使用荷重(kN)0.1
表面処理(本体)バレル研磨
吊下荷重N(kgf)10
入数20
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途救命浮き輪用などに
トラスコ品番849-1568
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)79
種類プレートフック
寸法L(mm)135
寸法d(mm)3.5
寸法t(mm)1.5
寸法S(mm)70
寸法B(mm)81
寸法W(mm)25
寸法R(mm)39
寸法P1(mm)11
寸法P2(mm)18
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥639
税込¥703
翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ボートフック用横型などに
トラスコ品番849-1567
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ(PVCコーティング)
質量(g)74
種類プレートフック
寸法L(mm)123
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)27
寸法t(mm)1.4
寸法S(mm)31
寸法B(mm)47
寸法W(mm)25
寸法R(mm)17
寸法P1(mm)11
寸法P2(mm)18
表面処理(本体)バレル研磨仕上げ(PVCコーティング)
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1118
材質ステンレス
質量(g)25
種類プレートフック
寸法L(mm)33
寸法H(mm)22
寸法S(mm)15
寸法D(mm)5
寸法D2(mm)3
寸法L2(mm)7
寸法W(mm)25
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.1(10kgf)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
トラスコ品番849-2410
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)407
種類プレートフック
寸法L(mm)122
寸法d(mm)10.5
寸法D(mm)9
寸法W(mm)51
寸法P(mm)102
寸法h(mm)6
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2184
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
種類プレートフック
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法D(mm)3
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
トラスコ品番849-2409
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)203
種類プレートフック
寸法L(mm)96
寸法d(mm)8.5
寸法D(mm)7
寸法W(mm)40
寸法P(mm)77
寸法h(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
トラスコ品番849-2408
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)88
種類プレートフック
寸法L(mm)71
寸法d(mm)7
寸法D(mm)5
寸法W(mm)30
寸法P(mm)55
寸法h(mm)4
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。