吊具用プレートフック :「金物」の検索結果
関連キーワード
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番160-7250
幅(mm)7.5
質量(g)4
寸法L(mm)7.5
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)3
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)2
寸法P1(mm)18
寸法W1(mm)25.5
寸法W2(mm)18
寸法S1(mm)6.5
寸法S2(mm)8.5
吊下荷重N(kgf)29.4/3
使用荷重(kN)0.03
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。食品加工現場の道具掛けとして使用。
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別プレートフック
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。