48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
アイストラップ ステンレス モノタロウアイストラップ ステンレスモノタロウ(18件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に材質SUS316種類アイストラップ
アイストラップ 水本機械製作所アイストラップ水本機械製作所(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ステンレス アイストラップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス アイストラップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
材質ステンレス種類アイストラップ
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ 水本機械製作所ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ水本機械製作所(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)タイプ座ぐりタイプ種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
アイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付 ラクテムアイストラップL型 ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
469税込516
1個
当日出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
ステンレス二ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス二ツ穴板アイストラップジョー・プリンス竹下
98税込108
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
アイストラップ(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイストラップ(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。表面処理塗装
ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス ローアイストラップ 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番205-0310材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)31種類アイスナップ寸法H(mm)17寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)85寸法D(mm)8包装JAN付袋入り寸法L2(mm)68寸法T(mm)4寸法L3(mm)27寸法h(mm)9H(mm)17アズワン品番64-8414-49使用荷重(kN)0.29
ステンレス アイストラップ TRUSCOステンレス アイストラップTRUSCO
629税込692
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
ステンレス アイストラップ ハイロジックステンレス アイストラップハイロジック
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類アイストラップ
ダイカストアイストラップ ニッサチェインダイカストアイストラップニッサチェイン(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。
用途壁面や柱に取り付け座金に。材質亜鉛ダイカスト質量(g)9種類アイストラップ参考使用荷重(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9破断荷重(kg)250
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(3件のレビュー)
205税込226
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
シートアイストラップ ステンレス製 水本機械製作所シートアイストラップ ステンレス製水本機械製作所
229税込252
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
ダイカストアイストラップ 箱入 ニッサチェインダイカストアイストラップ 箱入ニッサチェイン
3,398税込3,738
1箱(50個)
翌々日出荷
専用金型で成形しているので、ビスピッチのズレがほとんどありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。トラスコ品番126-6143材質ZDC2寸法d(mm)4寸法A(mm)9寸法D(mm)5参考使用荷重(kg)40表面処理ユニクロ破断強度(kg)250寸法W(mm)9破断荷重(kg)250寸法B2(mm)34寸法H1(mm)14寸法B1(mm)45寸法H2(mm)5寸法H3(mm)4使用荷重(kN)0.392
アイストラップL型 WAKI(和気産業)アイストラップL型WAKI(和気産業)
389税込428
1個
当日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)73.5寸法d(mm)5寸法L1(mm)40寸法P(mm)63寸法H1(mm)10H(mm)15
アイストラップL型6 WAKI(和気産業)アイストラップL型6WAKI(和気産業)
599税込659
1個
当日出荷
狭い設置面に最適な吊り金具です。
トラスコ品番335-3902材質ステンレス使用荷重(kg)20
ステンレス四ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス四ツ穴板アイストラップジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
アイストラップ座ぐりなしタイプ 水本機械製作所アイストラップ座ぐりなしタイプ水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイストラップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイストラップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
ステンレス強力アイストラップ ベルト用 Wichardステンレス強力アイストラップ ベルト用Wichard
999税込1,099
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。幅のあるベルトなどとの締結に最適です。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
アイストラップ(ステンレス製) エスコアイストラップ(ステンレス製)エスコ
200税込220
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
アイストラップ ステンレス AIOULE(ふじわら)アイストラップ ステンレスAIOULE(ふじわら)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ステンレス シートアイストラップ (2穴) ハイロジックステンレス シートアイストラップ (2穴)ハイロジック
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレス種類アイストラップ
アイストラップL型 WAKI(和気産業)アイストラップL型WAKI(和気産業)
769税込846
1個
翌々日出荷
チェーン等の固定に
材質ステンレスSUS304種類アイストラップ
ステンレス アイストラップ ひめじやステンレス アイストラップひめじや
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm水本機械製作所
719税込791
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0042材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27種類アイストラップ寸法H(mm)16寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)73寸法D(mm)8寸法L2(mm)57寸法T(mm)3.2寸法L3(mm)32寸法h(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29
シートアイストラップ 水本機械製作所シートアイストラップ水本機械製作所
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20
12.7mm ステンレス製 アイストラップ エスコ12.7mm ステンレス製 アイストラップエスコ
680税込748
1箱(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA638GA-13材質ステンレス種類アイストラップ使用荷重(kg)33寸法A(mm)12.7寸法B(mm)7.1寸法C(mm)32.2
アイスナップ (ステンレス製) エスコアイスナップ (ステンレス製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
耐食性。軽い用途向け。スプリング開口により片手操作が可能。
材質ステンレス
アイスナップ (ステンレス製) エスコアイスナップ (ステンレス製)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
海上など錆びやすい場所での使用や産業機械に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
材質SUS316寸法(mm)A:19.1、B:81.2、C:5.1、D:12.7 X:27.4、Y:34.8質量(g)58使用荷重(kg)113
シートアイストラップ 友屋シートアイストラップ友屋
169税込186
1個
4日以内出荷
ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。
材質SUS304電解研磨処理参考使用荷重(kg)10外寸法(mm)最大:L47×H17
亜鉛ダイカスト製アイストラップ ニッサチェイン亜鉛ダイカスト製アイストラップニッサチェイン
4,998税込5,498
1箱(50個)
4日以内出荷
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
材質ZDC2全長(mm)56寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストアイストラップ タグ付き ニッサチェインダイカストアイストラップ タグ付きニッサチェイン
169税込186
1個
当日出荷
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。材質ZDC2寸法d(mm)4.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)50寸法W(mm)12寸法B2(mm)44寸法H1(mm)18寸法B1(mm)56寸法H2(mm)7寸法H3(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
ステンアイストラップ ニッサチェインステンアイストラップニッサチェイン
1,698税込1,868
1箱(10個)
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイストラップ アイアイステンアイストラップアイアイ
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス強力アイストラップ ロープ用 Wichardステンレス強力アイストラップ ロープ用Wichard
899税込989
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。材質ステンレス(SUS316L)
アイストラップ ステンレス 皿木ねじ付 ラクテムアイストラップ ステンレス 皿木ねじ付ラクテム
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
ステンレス丸線アイストラップ ジョー・プリンス竹下ステンレス丸線アイストラップジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイストラップ 水本機械製作所ステンレス アイストラップ水本機械製作所
339税込373
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途支柱や壁面等に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
吊具用アイストラップ