「使用荷重」から絞り込む
0.1~0.2kN未満(2)
0.2~0.3kN未満(4)
0.4~0.5kN未満(1)
0.8~0.9kN未満(1)
10~50kg未満(2)
50~100kg未満(1)
こんなお得な商品も!

アイストラップ ステンレス
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ座ぐりタイプ
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
材質ZDC2
全長(mm)56
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
参考使用荷重(kg)50
寸法W(mm)12
寸法B2(mm)44
寸法H1(mm)18
寸法B1(mm)56
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
専用金型で成形するのでビスピッチズレの心配がありません。
用途壁面や柱に取り付け座金に。
材質ZDC2
寸法d(mm)4.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
参考使用荷重(kg)50
寸法W(mm)12
寸法B2(mm)44
寸法H1(mm)18
寸法B1(mm)56
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。