吊具用スナップフック :「エスカ」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重」から絞り込む
1~2kN未満(1)
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)300
種類Sカン
寸法L1(mm)150
寸法S(mm)20
寸法D(mm)12
寸法L2(mm)126
寸法W(mm)64
寸法R(mm)16
使用荷重(kN)1.47
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。