吊具用スナップフック :「R型フック」の検索結果
「使用荷重」から絞り込む
0.2~0.3kN未満(2)
0.5~0.6kN未満(1)
0.6~0.7kN未満(1)
0.9~1kN未満(1)
1~2kN未満(1)
50~100kg未満(1)
100~500kg未満(1)
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
トラスコ品番204-8699
セット内容カットアンカー付
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M-6
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
使用荷重(kN)0.20
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。