吊具用スイベルスナップ :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用荷重」から絞り込む
0.1kN未満(1)
0.1~0.2kN未満(2)
0.2~0.3kN未満(3)
0.4~0.5kN未満(3)
0.5~0.6kN未満(1)
10~50kg未満(1)
50~100kg未満(1)
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
種類スイベルスナップ
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質スチール
種類スイベルスナップ
仕上クローム
安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具
トラスコ品番849-2131
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
質量(g)14
種類スイベルスナップ
寸法A(mm)56.0
寸法B(mm)6.0
寸法C(mm)15.0
仕上ニッケル
使用荷重(kN)0.04
1セット(5パック)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法C(mm)17
仕上電解研磨
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。