吊具用リングキャッチ :「11mm」の検索結果
関連キーワード
六角棒レンチで開閉できます。
材質SUS304
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)50
内寸(mm)34×11
仕上鏡面研磨仕上
アズワン品番65-2162-67
開口部(mm)6.5
1個
¥1,410
税込¥1,551
欠品中
エスコ品番EA638HA-8
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)79
種類リングキャッチ
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)1100
寸法A(mm)17.5
寸法E(mm)24
内高(mm)58
口の開き(mm)11
内幅(mm)17.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
エスコ品番EA638HA-3
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)8.1
種類リングキャッチ
線径(Φmm)3.5
使用荷重(kg)220
寸法A(mm)10
寸法E(mm)11
内高(mm)29
口の開き(mm)5
内幅(mm)10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
エスコ品番EA638JH-4
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
種類リングキャッチ
寸法L(mm)34
使用荷重(kg)50
寸法S(mm)6.5
寸法D(mm)4
寸法E(mm)4.4
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)9.5
寸法B1(mm)11
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA638H-3
材質スチール
質量(g)7.9
種類リングキャッチ
六角対辺(mm)7
線径(Φmm)3.5
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)10
寸法E(mm)11
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)29
口の開き(mm)5
内幅(mm)10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。