吊具用リングキャッチ :「かや」の検索結果
関連キーワード
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
1袋入数(個)2
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
材質スチール(SS400)
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番208-0159
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ナット:真鍮
質量(g)8
寸法L(mm)60
寸法A(mm)19
寸法S(mm)8
寸法D(mm)3
寸法W(mm)31
アズワン品番64-8730-62
使用荷重(kN)0.05
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番208-0166
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)2
寸法L(mm)21
寸法S(mm)3.5
寸法D(mm)2
寸法E(mm)2.2
寸法B2(mm)7
寸法B1(mm)8
アズワン品番64-8735-30
使用荷重(kN)0.08
1袋
¥699
税込¥769
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0940
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
1袋入数(個)1
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。