絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所(16)
  • TRUSCO(4)
使用荷重(kg)
  • 10kg以上(3)
材質
  • SUS304(12)
  • アルミニウム(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
使用荷重[kN]
  • 0.15
  • 0.005(4)
  • 0.01(4)
  • 0.02(5)
  • 0.03(6)
  • 0.05(8)
  • 0.07(20)
  • 0.08(4)
  • 0.1(7)
  • 0.147(2)
  • 0.196(6)
  • 0.2(26)
  • 0.25(2)
  • 0.29(11)
  • 0.294(2)
  • 0.39(2)
  • 0.49(11)
  • 0.78(2)
  • 0.98(3)
  • 1.18(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所Sカンフック ステンレス製水本機械製作所(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス SカンSAO 水本機械製作所ステンレス SカンSAO水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
SカンSAM型 水本機械製作所SカンSAM型水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
Sカン 水本機械製作所Sカン水本機械製作所(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所SカンSAE型 ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス SカンSAE 水本機械製作所ステンレス SカンSAE水本機械製作所(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO
129税込142
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
Sカンフック ステンレス製 TRUSCOSカンフック ステンレス製TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
ファンシーSフック ツイストタイプ 水本機械製作所ファンシーSフック ツイストタイプ水本機械製作所(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
先端ゴム付
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm 水本機械製作所ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2670材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類Sカン寸法L1(mm)44寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法L2(mm)36寸法W(mm)22寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
ファンシーSフックストレート 水本機械製作所ファンシーSフックストレート水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
ネジ付ロングSカン 水本機械製作所ネジ付ロングSカン水本機械製作所
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所ステンレス 豆Sカン水本機械製作所
249税込274
1袋
4日以内出荷から5日以内出荷
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
719税込791
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
豆Sカン TRUSCO豆SカンTRUSCO
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所ステンレス 豆Sカン水本機械製作所
169税込186
1個
翌々日出荷
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ファンシーSフックツイスト 水本機械製作所ファンシーSフックツイスト水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
吊具用Sカン