絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(53)
  • ニッサチェイン(13)
  • メイワパーツ(11)
  • TRUSCO(9)
  • MagX(マグエックス)(9)
  • ユノックス(8)
  • カーボーイ(5)
  • ハイロジック(5)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • 友屋(3)
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • ひめじや(2)
  • ポッシュリビング(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 田中工業(1)
使用荷重(kg)
  • 1kg(1)
  • 1kg未満(1)
  • 3kg(1)
  • 5kg(2)
  • 7kg(2)
  • 10kg以上(3)
材質
  • SUS304(42)
  • SUS316(3)
  • アルミニウム(4)
  • ステンレス(35)
使用荷重[kN]
  • 0.005(3)
  • 0.01(2)
  • 0.0196(1)
  • 0.02(4)
  • 0.03(4)
  • 0.05(5)
  • 0.07(18)
  • 0.08(3)
  • 0.1(5)
  • 0.147(2)
  • 0.15(16)
  • 0.196(6)
  • 0.2(20)
  • 0.25(2)
  • 0.29(8)
  • 0.294(2)
  • 0.39(2)
  • 0.49(9)
  • 0.98(2)
  • 1.18(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカンフック ステンレス製 水本機械製作所Sカンフック ステンレス製水本機械製作所(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
SカンSAH型 水本機械製作所SカンSAH型水本機械製作所(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
ステンレス SカンSAO 水本機械製作所ステンレス SカンSAO水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス SカンSAH 水本機械製作所ステンレス SカンSAH水本機械製作所(4件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
SカンSAM型 水本機械製作所SカンSAM型水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所物干しSフック(ストレート)水本機械製作所(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス Sカンロング 水本機械製作所ステンレス Sカンロング水本機械製作所
429税込472
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ水本機械製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
Sフック ステンレス Sカン SAH 水本機械製作所Sフック ステンレス Sカン SAH水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所SカンSAE型 ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカン 水本機械製作所Sカン水本機械製作所(5件のレビュー)
97税込107
1袋(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
ステンレス SフックSAD 水本機械製作所ステンレス SフックSAD水本機械製作所
399税込439
1個
当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
ステンレス SカンSAE 水本機械製作所ステンレス SカンSAE水本機械製作所(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
スーパーロングSカン ステンレス製 水本機械製作所スーパーロングSカン ステンレス製水本機械製作所
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.07
ステンレス SカンSAH 水本機械製作所ステンレス SカンSAH水本機械製作所
72税込79
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所パイプSカン ステンレス製水本機械製作所
199税込219
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
Sカンフック 水本機械製作所Sカンフック水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
SフックSAD 水本機械製作所SフックSAD水本機械製作所(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
Sカンロング 水本機械製作所Sカンロング水本機械製作所
469税込516
1個
当日出荷
先端ゴム付
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ペリカンSフック 水本機械製作所ペリカンSフック水本機械製作所(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーSフック ツイストタイプ 水本機械製作所ファンシーSフック ツイストタイプ水本機械製作所(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
ステンレス ロープ用Sカン ツイスト 水本機械製作所ステンレス ロープ用Sカン ツイスト水本機械製作所
519税込571
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス ひっかけSカン 水本機械製作所ステンレス ひっかけSカン水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ロープ用Sカン 水本機械製作所ロープ用Sカン水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
SカンSA型 水本機械製作所SカンSA型水本機械製作所(1件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)5使用荷重(kN)0.05
物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所物干しSフック(ツイスト)水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
SカンSAF 水本機械製作所SカンSAF水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)17種類Sカン寸法L1(mm)52寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)42寸法W1(mm)15寸法W2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
Sカン SA型 水本機械製作所Sカン SA型水本機械製作所
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
ステンレス Sカン 水本機械製作所ステンレス Sカン水本機械製作所
309税込340
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2816材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)87種類Sカン寸法L1(mm)800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm 水本機械製作所ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm水本機械製作所(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
ステンレス SカンSAP 水本機械製作所ステンレス SカンSAP水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
ネジ付ロングSカン 水本機械製作所ネジ付ロングSカン水本機械製作所
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
SカンSAM 水本機械製作所SカンSAM水本機械製作所
729税込802
1個
当日出荷
線径が6mmのSカンです
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
SカンSAP 水本機械製作所SカンSAP水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所ステンレス 豆Sカン水本機械製作所
249税込274
1袋ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ファンシーSフックストレート(ブルー) 水本機械製作所ファンシーSフックストレート(ブルー)水本機械製作所
539税込593
1個
当日出荷
種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 豆Sカン 全長30mm 水本機械製作所ステンレス 豆Sカン 全長30mm水本機械製作所
85税込94
1個
当日出荷から翌々日出荷
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン寸法L1(mm)30寸法W2(mm)10表面処理(本体)バレル研磨
吊具用Sカン