絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(1)
- 1kg未満(1)
- 3kg(1)
- 5kg(2)
- 7kg(2)
- 10kg以上(3)
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(1)
- エスコ(32)
- ニッサチェイン(12)
- メイワパーツ(11)
- TRUSCO(9)
- MagX(マグエックス)(9)
- カーボーイ(5)
- ハイロジック(5)
- TAKAGI(高儀)(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- 友屋(3)
- ひめじや(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 田中工業(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ミツヤ(1)
材質
- SUS304(42)
- SUS316(3)
- アルミニウム(4)
- ステンレス(35)
使用荷重[kN]
- 0.005(3)
- 0.01(2)
- 0.0196(1)
- 0.02(4)
- 0.03(4)
- 0.05(5)
- 0.07(18)
- 0.08(3)
- 0.1(5)
- 0.147(2)
- 0.15(16)
- 0.196(6)
- 0.2(20)
- 0.25(2)
- 0.29(8)
- 0.294(2)
- 0.39(2)
- 0.49(9)
- 0.98(2)
- 1.18(2)
- 使用荷重[kN]をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
特価

Sカンフック ステンレス製
水本機械製作所(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス SカンSAH
水本機械製作所(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2個)ほか当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
Sフック ステンレス Sカン SAH
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
ステンレス SフックSAD
水本機械製作所¥399~税込¥439~1個当日出荷Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
ステンレス Sカンロング
水本機械製作所¥429~税込¥472~1個当日出荷シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
SカンSAE型 ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
パイプSカン ステンレス製
水本機械製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス SカンSAH
水本機械製作所¥72税込¥791個当日出荷用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
スーパーロングSカン ステンレス製
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.07
ステンレス SカンSAE
水本機械製作所(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷片側の懐の深いSカンです。用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
ファンシーSフック ツイストタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷軽量でカラフルです。用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
ステンレス ひっかけSカン
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
物干しSフック(ツイスト)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
ネジ付ロングSカン
水本機械製作所¥899~税込¥989~1本当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長800mm
水本機械製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2816材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)87種類Sカン寸法L1(mm)800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ステンレス Sカン
水本機械製作所¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷フックの片側が深く口を開いた設計になっています。用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス SカンSAP
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷フックの片側が深く口を開いた設計になっています。用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
ファンシーSフックストレート
水本機械製作所¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
スーパーロングSカン6ミリ
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法W(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ステンレス ロープ用Sカン ツイスト
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています用途ロープの交差する部分に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス Sフック(ストレートタイプ)
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途ジョイント金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6寸法W(mm)14
ステンレス パイプSカン
水本機械製作所¥149~税込¥164~1個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2814材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)187種類Sカン寸法L1(mm)1800寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1792寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
ステンレス Sカンフック 線径8mm長さ99mm
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番849-1064材質ステンレス長さ(mm)99種類Sカン線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Sカンフック 線径5mm長さ62mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2671材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)21種類Sカン寸法L1(mm)62寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法L2(mm)52寸法W(mm)26寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2670材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類Sカン寸法L1(mm)44寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法L2(mm)36寸法W(mm)22寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15