Sカンロング水本機械製作所4日以内出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。従来のSカンよりも長いので用途が広がります。先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくいです。
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2456材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上寸法L1(mm)180寸法S(mm)38寸法D(mm)6寸法L2(mm)168寸法W(mm)57寸法R(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
Sカン SA型水本機械製作所当日出荷
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
ステンレス Sカン水本機械製作所当日出荷から5日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス 豆Sカン水本機械製作所翌々日出荷
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 豆Sカン 全長30mm水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
Sカンの先端が閉じているのが特徴です。
捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン寸法L1(mm)30寸法W2(mm)10表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス パイプSカン 全長61.8mm水本機械製作所4日以内出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中にトラスコ品番849-2675材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)12種類Sカン寸法L1(mm)61.8寸法S(mm)13寸法D(mm)3.4寸法L2(mm)55寸法W1(mm)14寸法W2(mm)29.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
ステンレス パイプSカン水本機械製作所当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス Sカンロング水本機械製作所当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。
先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス Sカンフック 線径5mm長さ62mm水本機械製作所当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2671材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)21種類Sカン寸法L1(mm)62寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法L2(mm)52寸法W(mm)26寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm水本機械製作所当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2670材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類Sカン寸法L1(mm)44寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法L2(mm)36寸法W(mm)22寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm水本機械製作所(1件のレビュー)当日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539