「使用荷重」から絞り込む
ステンレス パッドアイ(小ねじ付)水本機械製作所翌日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ×2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート(小ねじ付)水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート水本機械製作所当日出荷
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番317-7602材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)39.5寸法A2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス T型アイ水本機械製作所翌日出荷
皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番205-1885材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5包装JAN付袋入り寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24H(mm)30使用荷重(kN)0.29
ステンレス パッドアイ水本機械製作所5日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用下さい。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けにトラスコ品番162-9612材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)20
ステンレス ロングアイ水本機械製作所当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス T型アイ水本機械製作所(1件のレビュー)当日出荷
皿頭のネジをご使用下さい。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29
T型アイ(ステンレス製)水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
座部が楕円形です。
皿頭のネジをご使用ください。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
回転アイプレート ステンレス製水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539