ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)水本機械製作所翌日出荷
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0897材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)18寸法d(mm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)23寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.10
ステンレス 回転アイプレート水本機械製作所翌々日出荷から9日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類アイプレート表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス ロングアイ水本機械製作所当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス ダイアモンドアイ水本機械製作所翌日出荷から6日以内出荷
形状が菱形です。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類アイプレート寸法T(mm)3表面処理(本体)電解研磨
ステンレス アイプレート 65mm×95mm水本機械製作所当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88
ステンレス アイプレート水本機械製作所(2件のレビュー)当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
T型アイ(ステンレス製)水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
座部が楕円形です。
皿頭のネジをご使用ください。
2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
割シンブル共立電機税込¥593¥539