2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重」から絞り込む
0.2~0.3kN未満(1)
10kN~(1)
水本機械製作所ステンレス アイプレート
エコ商品
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。 トラスコ品番317-7602 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法A1(mm)34 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)39.5 寸法A2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1個
899 税込989
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けに トラスコ品番162-9612 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類パッドアイ 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 寸法h(mm)40 使用荷重(kN)20
1袋
989 税込1,088
翌々日出荷