吊具用アイプレート :「sus 40a」の検索結果
「使用荷重」から絞り込む
0.2~0.3kN未満(4)
3~4kN未満(1)
5~10kN未満(2)
100~500kg未満(1)
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
形状が菱形です。
4ヵ所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-1645
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)473
種類アイプレート
寸法H(mm)65
寸法d(mm)10
寸法D(mm)16
寸法T(mm)6
寸法W(mm)45
寸法B2(mm)70
寸法A1(mm)65
寸法B1(mm)95
寸法h(mm)43
寸法A2(mm)40
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)5.88
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2723
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)60
種類アイプレート
寸法H(mm)38
寸法d(mm)5
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)26
寸法A1(mm)40
寸法B1(mm)40
寸法A2(mm)26
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
形状が菱形です。
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-1277
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)43
種類アイプレート
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)6
寸法T(mm)3
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)51
寸法A1(mm)40
寸法B1(mm)64
寸法h(mm)14
寸法A2(mm)27
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。