吊具用アイプレート :「m3」の検索結果
関連キーワード
「使用荷重」から絞り込む
10~50kg未満(3)
エスコ品番EA638M-33
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)76
種類アイプレート
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)33
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)21
寸法B2(mm)65
寸法A1(mm)50
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)20
寸法A2(mm)34
耐荷重(kN)0.29
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
エスコ品番EA638M-31
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)38
種類アイプレート
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)22
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)3
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)46
寸法A1(mm)37
寸法B1(mm)59
寸法h(mm)12
寸法A2(mm)24
耐荷重(kN)0.15
アズワン品番64-7905-38
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
エスコ品番EA638M-32
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)43
種類アイプレート
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)3
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)51
寸法A1(mm)40
寸法B1(mm)64
寸法h(mm)14
寸法A2(mm)27
耐荷重(kN)0.2
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。