吊具用アイプレート :「金物」の検索結果
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用荷重」から絞り込む
10~50kg未満(1)
50~100kg未満(1)
100~500kg未満(1)
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)105
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)60
寸法A(mm)42
寸法D(mm)9
寸法B(mm)58
寸法W(mm)28
寸法A1(mm)27
寸法B1(mm)43
H(mm)37
h(mm)24
仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
SUS305ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)224
寸法d(mm)5.8
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)54
寸法D(mm)12
寸法B(mm)75
寸法W(mm)36
寸法A1(mm)35
寸法B1(mm)56
H(mm)47.8
h(mm)31
仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。