108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイプレート(ステンレス製) エスコアイプレート(ステンレス製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
オープンアイプレート(ステンレス製) エスコオープンアイプレート(ステンレス製)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
チェーンのよじれ防止に
材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)90アズワン品番64-2253-31リング径(Φmm)15.4
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1648
ステンレス座付四角型プレート ジョー・プリンス竹下ステンレス座付四角型プレートジョー・プリンス竹下
489税込538
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)アイプレート ステンレスAIOULE(ふじわら)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アイプレート用裏板 水本機械製作所ステンレス アイプレート用裏板水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
ステンレス T型アイ 水本機械製作所ステンレス T型アイ水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番205-1885材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5包装JAN付袋入り寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24H(mm)30使用荷重(kN)0.29
ステンレス リングプル 水本機械製作所ステンレス リングプル水本機械製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋
当日出荷から7日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
989税込1,088
1袋
5日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けにトラスコ品番162-9612材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)20
34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製) エスコ34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類アイプレート寸法A(mm)10.2寸法D(mm)21.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17.8サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6
ステンレスアイプレート コンドーテックステンレスアイプレートコンドーテック
939税込1,033
1個
5日以内出荷
仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステン菱形アイプレート アイアイステン菱形アイプレートアイアイ(3件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アイプレート ひめじやステンレス アイプレートひめじや
459税込505
1個
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)23種類アイプレート使用荷重(kg)15
ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉AIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ステンレス 回転アイプレート 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類アイプレート表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径18mm 水本機械製作所ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径18mm水本機械製作所
899税込989
1袋ほか
翌日出荷から4日以内出荷
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類アイプレート内径(Φmm)18
ステンレス アイプレート 54mm×75mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 54mm×75mm水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1078材質ステンレス寸法(mm)54×75種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート 42mm×58mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 42mm×58mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
トラスコ品番849-1077材質ステンレス寸法(mm)42×58種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート 39mm×50mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 39mm×50mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-0708材質ステンレス寸法(mm)39×50種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T型アイ 水本機械製作所ステンレス T型アイ水本機械製作所
639税込703
1袋
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所回転アイプレート ステンレス製水本機械製作所
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
9mm ロングアイ エスコ9mm ロングアイエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-15材質ステンレス(SUS304)質量(g)101種類アイプレート穴径(Φmm)6寸法H(mm)27寸法d(mm)6使用荷重(kg)60寸法A(mm)27寸法D(mm)9寸法T(mm)3寸法W(mm)48寸法B2(mm)83寸法B1(mm)100寸法h(mm)15口幅(mm)48耐荷重(kN)0.59
8mm アイプレート エスコ8mm アイプレートエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-33材質ステンレス(SUS304)質量(g)76種類アイプレート穴径(Φmm)5.2寸法H(mm)33寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)30寸法D(mm)8寸法T(mm)3寸法W(mm)21寸法B2(mm)65寸法A1(mm)50寸法B1(mm)80寸法h(mm)20寸法A2(mm)34耐荷重(kN)0.29
7mm ロングアイ エスコ7mm ロングアイエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-13材質ステンレス(SUS304)質量(g)40種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)23寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)25寸法A(mm)21寸法D(mm)7寸法T(mm)2寸法W(mm)28寸法B2(mm)56.5寸法B1(mm)70寸法h(mm)14口幅(mm)28耐荷重(kN)0.25
6mm アイプレート エスコ6mm アイプレートエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-32材質ステンレス(SUS304)質量(g)43種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)25寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法T(mm)3寸法W(mm)18寸法B2(mm)51寸法A1(mm)40寸法B1(mm)64寸法h(mm)14寸法A2(mm)27耐荷重(kN)0.2
5mm ロングアイ エスコ5mm ロングアイエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-11材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類アイプレート穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)20寸法d(mm)3.6使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13口幅(mm)14耐荷重(kN)0.15
5mm アイプレート エスコ5mm アイプレートエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)22寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法B2(mm)46寸法A1(mm)37寸法B1(mm)59寸法h(mm)12寸法A2(mm)24耐荷重(kN)0.15アズワン品番64-7905-38
吊具用アイプレート