吊具用丸カンプレート :「ステンレス 研磨」の検索結果
関連キーワード
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2204
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)430
種類丸カンプレート
寸法L(mm)60
寸法H(mm)47.8
寸法d(mm)5.8
寸法D(mm)12
寸法T(mm)4.8
寸法B2(mm)56
寸法A1(mm)54
寸法B1(mm)75
寸法A2(mm)35
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2205
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)23
種類丸カンプレート
寸法L(mm)30
寸法H(mm)16
寸法d(mm)3
寸法D(mm)4
寸法T(mm)2
寸法B2(mm)18
寸法A1(mm)25
寸法B1(mm)28
寸法A2(mm)16
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
『吊具』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。