絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
ボタン数
  • 2点(1)
  • 3点(1)
定格電圧(V)
  • DC600
  • -(1)
  • AC24~600(2)
  • AC100(2)
  • AC110(5)
  • AC200(2)
  • AC220(9)
  • AC400(2)
  • AC440(8)
  • DC24(2)
  • DC250(1)
定格容量(kW)
  • 1.25(1)
定格使用電流(A)
  • 3(1)
  • 5(1)
種類
  • 露出形(1)
露出形
接点構成
  • 1a1b(1)
  • 1a1b1c(1)
1a1b・1a1b1c
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
操作用押釦開閉器とは、機器や照明の電源ON/OFFの切り替えなどに使用する押しボタン式のスイッチ。1つのボタンで押すたびにON-OFF-ON・・・と切り替わるタイプや、ONとOFFがそれぞれ分かれたタイプがあります。モーターのように正転と逆転がある場合には、ONにも2種類が必要になるため、ONのボタンが2つあるタイプをしてください。形状では、スイッチ全体がボックスになったものや、壁に埋め込むタイプ、天井から吊すタイプなどがあります。スイッチには定格電圧が表示されていますので、使用する場所に合った定格のスイッチを選ぶといいでしょう。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

操作用押釦開閉器