溶接棒乾燥機 :「棒乾燥機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
トラスコ品番393-5779 質量(kg)3 定格入力電圧(V)AC100 50/60共用 設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能) 適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)溶接棒乾燥機
長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
消費電力(W)400 温度調節範囲(℃)100~400 容量(kg)10 収納溶接棒長(mm)450 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706 本体質量(kg)6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

『溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります