ウールバフ :「ステンレス 研磨」の検索結果
ウールバフとは、回転工具に取り付ける円形の研磨剤のうちウールで作られたものです。ウールはきめが細かく、適度な厚みがあり、均一に仕上がります。品質の良い羊毛のバフは、表面を傷付ける心配がなく、ソフトに仕上げることができるので、ツヤ出し作業に最適。キズを目立たなくさせるコンパウンド作業には、両面バフが適しています。柔らかい素材のバックアップパッド内蔵により、磨きやすく、エッジの焼き付きもありません。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(1)
125(1)
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
材質羊毛
形状ホイール
許容回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材各種金属、樹脂
1箱(2本)
¥619
税込¥681
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)125
材質コールテン(綿100%)
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属、木材
1枚
¥539
税込¥593
6日以内出荷
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。