絞り込み
全長(m)
- 1.2
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1(4)
- 1.4(1)
- 1.5(6)
- 1.8(2)
- 2(42)
- 2.25(1)
- 2.4(1)
- 3(58)
- 3.05(1)
- 5(6)
- 10(3)
- 100(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(1)
「全長(m)」から絞り込む
0.7(3)
1(4)
1.5(6)
1.8(2)
2(42)
3(58)
3.05(1)
5(6)
10(3)
100(1)

Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781式(6本)8日以内出荷ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)色黒種類Power cord取付方式ラックマウント不可ケーブル長(m)1.2幅(cm)7コンセント個数1 IEC 60320 C1最大電流(A)10保存温度(℃)-25~75ケーブル6本高さ(cm)24動作温度(℃)0~70最大消費電流(A)10最大入力電流(A)10正味質量(kg)1.01相対湿度(%RH)20~80認証マークCCC/PSE/VDE深さ(cm)4.5
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)