絞り込み
全長(m)
- 1.5
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1(4)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.8(2)
- 2(42)
- 2.25(1)
- 2.4(1)
- 3(58)
- 3.05(1)
- 5(6)
- 10(3)
- 30(1)
- 100(1)
定格電流(A)
- 12(1)
色
ブラック(3)
ブランド
- カモン(3)
- 日東工業(1)
- ブロードウォッチ(1)
- True Dyna(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「全長(m)」から絞り込む
0.7(3)
1(4)
1.5
1.8(2)
2(42)
3(58)
5(6)
10(3)
30(1)
100(1)

電源プラグコード(機器用)
日東工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷短尺ですのでラック内配線に適しています。仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m
ブロードウォッチ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)1.5定格(A)12
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)