絞り込み
全長(m)
  • 2.4
  • 0.5(1)
  • 0.7(3)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(6)
  • 1.8(2)
  • 2(42)
  • 2.25(1)
  • 3(58)
  • 3.05(1)
  • 5(6)
  • 10(3)
  • 100(1)
定格電流(A)
  • 10(1)
ブランド
  • 川崎電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(m)」から絞り込む
0.7(3)
1(4)
1.5(6)
1.8(2)
2(42)
3(58)
3.05(1)
5(6)
10(3)
100(1)
  • UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付2.4M灰10A125V 川崎電線

    UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付2.4M灰10A125V

    川崎電線
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・10A全長(m)2.4耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.158導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード(ACコード)