絞り込み
全長(m)
- 2.4
- 0.5(1)
- 0.7(3)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(5)
- 1.8(1)
- 2(38)
- 2.25(1)
- 3(56)
- 5(3)
- 10(1)
定格電流(A)
- 10(1)
ブランド
- 川崎電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(m)」から絞り込む
0.7(3)
1(3)
1.5(5)
1.8(1)
2(38)
2.25(1)
2.4
3(56)
5(3)
10(1)

UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付2.4M灰10A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・10A全長(m)2.4耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.158導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)