絞り込み
全長(m)
  • 2(1)
  • 3(2)
定格電流(A)
  • 13
  • 3(1)
  • 7(36)
  • 10(16)
  • 11(1)
  • 12(22)
  • 15(19)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
ブランド
  • 川崎電線(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(m)」から絞り込む
2(1)
3(2)
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V

    川崎電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V

    川崎電線
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V

    川崎電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード(ACコード)
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
電源コード(ACコード) 【通販モノタロウ】 電源コード/コンセント(FA)