絞り込み
全長(m)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(7)
  • 3(13)
  • 3.05(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 100(1)
定格電流(A)
  • 12
  • 3(1)
  • 7(36)
  • 10(16)
  • 11(1)
  • 13(3)
  • 15(19)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 川崎電線(8)
  • オーム電機(2)
  • KHD(2)
  • 品川電線(2)
  • エイム電子(2)
  • エスコ(1)
  • 日東工業(1)
  • 行田電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • ユーボン(1)
  • Cisco(シスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
1(1)
1.4(1)
1.5(1)
1.8(1)
2(7)
3(13)
3.05(1)
5(2)
10(1)
100(1)
  • ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

    ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付

    KHD(22件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード 3ピン 行田電線

    電源コード 3ピン

    行田電線(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    定格電圧(V)125全長(m)3
  • 電源プラグコード(機器用) 日東工業

    電源プラグコード(機器用)

    日東工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    短尺ですのでラック内配線に適しています。
    仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子

    電源ケーブル C14/C13 12A-250V

    エイム電子
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    電源ケーブル C14/C13
    定格12A-250V
  • 耐油300V電源用コード 品川電線

    耐油300V電源用コード

    品川電線(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(10m)
    当日出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。仕様JIS C3306規格品種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード定格電圧(V)300全長(m)10記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • プラグ付き平行コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き平行コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    接続部分は棒形端子で便利です
    定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
  • ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V エイム電子

    ロック電源ケーブル 5-15/C13LK 12A125V

    エイム電子
    2,798税込3,078
    1本
    7日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブル 5-15P/C13LK
    定格12A-125V
  • プラグ付き小判コード 補修用 3m オーム電機

    プラグ付き小判コード 補修用 3m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
  • ACプラグ付コード(PCTF) ユーボン

    ACプラグ付コード(PCTF)

    ユーボン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    アースプラグ付きコード
    灰色種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)3心コード長さ(m)3
  • マグネット式電源コード エスコ

    マグネット式電源コード

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
    仕様ポット用ブラックピッチ(mm)極間:22定格12A・125V (1,200Wまで)コード長さ(m)1.4プラグ2P
  • Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare Cisco(シスコ)

    Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare

    Cisco(シスコ)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    種類AC 電源プラグ長さ(m)3.05定格250VAC、12A使用場所日本
  • プラグ付きコード1.25mmVFF灰色 協和ハーモネット

    プラグ付きコード1.25mmVFF灰色

    協和ハーモネット
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    サイズ1.25SQR長さ(m)3極数2極定格電流(A)12端末仕様切りっ放し
  • 耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線

    耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF

    品川電線
    36,980税込40,678
    1巻
    3日以内出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V

    川崎電線
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V

    川崎電線
    11,980税込13,178
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V

    川崎電線
    12,980税込14,278
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V

    川崎電線
    9,998税込10,998
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグアース付-ソケット付3M黒12A125V

    川崎電線
    15,980税込17,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V

    川崎電線
    9,698税込10,668
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・12A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)2外径(Φmm)(撚り)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード(ACコード)