電源コード(ACコード) :「AV」の検索結果
関連キーワード
。Carlo Gavazzi PPA01 は、誤った相シーケンス、全体 / 部分位相損失を検出するための 3 相リレーです。このデバイスは、公称電圧の 85 % までの再生電圧を検出します。3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定
仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:PPA01●コード番号:201-0824
アズワン品番65-8064-10
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
。Carlo Gavazzi DUB02 は、精密な TRMS AC ウィンドウ電圧監視リレーです。DIP スイッチで選択可能な独自の電源を監視します。電源が設定範囲内にあるかどうかを測定します リレー自体の電源を測定
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB02●コード番号:201-0822
アズワン品番65-8064-18
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Carlo Gavazzi DTA04 は、モータサーミスタ監視リレーです。1 つ又は複数のモータ巻線が最大動作巻線温度を超えたことを検出します。相補モードで動作する 2 つの出力を装備 手動リセット又は自動リセットとして動作するように設定できます
仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:201-0821
アズワン品番65-8064-17
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Carlo Gavazzi DUB03 は、精密 TRMS AC / DC 過電圧又は低電圧監視リレーです。内蔵ラッチ機能により、リレー出力のオン位置を維持できます。DIPスイッチで測定範囲を選択可能 相対スケールで電圧を調整可能 相対スケールでヒステリシスを調整可能
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB03●コード番号:201-0823
アズワン品番65-8064-20
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応
仕様●寸法:67.7 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8587
アズワン品番65-8078-77
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Carlo Gavazzi DIA01 は、内蔵ラッチ機能により正確な AC/DC 過電流監視リレーで、リレー出力のオン位置を維持できます。内部シャントを介して測定される電流 相対スケールで調整可能な電流制限 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●電流感度:過電流●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:DIA01●コード番号:201-0819
アズワン品番65-8064-31
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Carlo Gavazzi DPB51 は、3 相又は 3 相 + ニュートラルライン電圧監視リレーで、位相シーケンス、位相損失、過電圧及び電圧低下の機能を備え、時間遅延機能を内蔵しています。3 相すべてが存在し、相シーケンスが正しいことを検出します 3 相 - 相又は相 - ニュートラル電圧
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3、3+N●電圧検出範囲:177 → 550V ac●位相感度:欠相 , 相順●取り付けタイプ:DINレール●最大検出電圧:550V ac●コード番号:201-0820
アズワン品番65-8063-98
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。Carlo Gavazzi モータサーミスタリレーは、モータ内部温度を通じて最大 6 個のモータ温度を監視できます。出力 1 個、自動リセット、テストスイッチなし。2 色の前面 LED は色と点滅で、電源オン、PTC 障害、アラーム、リセットの準備ができたことを示します。高い動作安全性 時間とコストを節約できます 工場での継続的な生産プロセスを確保します 低プロファイル DIN レール取り付け
仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:+60℃●コード番号:209-8594
アズワン品番65-8078-72
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Carlo Gavazzi モータサーミスタリレーは、モータ内部温度を通じて最大 6 個のモータ温度を監視できます。この装置は、2 つの出力、TEST スイッチ、及びローカル又はリモート手動リセットを備えています。2 色の前面 LED は色と点滅で、電源オン、PTC 障害、アラーム、リセットの準備ができたことを示します。高い動作安全性 時間とコストを節約できます 工場での継続的な生産プロセスを確保します 低プロファイル DIN レール取り付け
仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:DTA72●コード番号:209-8595
アズワン品番65-8078-73
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:非対称、欠相、相順、公差●周波数検出範囲:50 → 400Hz●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8592
アズワン品番65-8079-18
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告
仕様●寸法:70.4 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8589
アズワン品番65-8078-89
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Carlo Gavazzi 電圧 / 周波数監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性
仕様●監視アプリケーション:周波数、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8593
アズワン品番65-8059-23
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 非対称トリップレベルは 2 → 22 % で調整できます スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8602
アズワン品番65-8078-99
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
。Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 過電圧及び電圧低下は、+ 又は - から調整可能 選択した範囲の 2 → 22 % スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:欠相 , 相順●周波数検出範囲:50 → 400Hz●幅:22.5mm●コード番号:209-8590
アズワン品番65-8078-91
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 非対称トリップレベルは 2 → 22 % で調整できます スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:欠相 , 相順●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8591
アズワン品番65-8078-71
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 過電圧及び電圧低下は、+ 又は - から調整可能 選択した範囲の 2 → 22 % スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8601
アズワン品番65-8079-34
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告します。もう 1 つの出力は、システムをシャットダウンして事故を防止するために使用されます。測定範囲: 30 mA 固定トリップレベル、設定が簡単な「プラグアンドプレイ」 迷惑なトリッピングの安全性 リモート R/T ボタン DINレール取り付け
仕様●寸法:67.7 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8586
アズワン品番65-8079-06
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告します。もう 1 つの出力は、システムをシャットダウンして事故を防止するために使用されます。測定範囲: 30 mA 固定トリップレベル、設定が簡単な「プラグアンドプレイ」 迷惑なトリッピングの安全性 リモート R/T ボタン DINレール取り付け●コード番号:209-8588
アズワン品番65-8078-78
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。最初に非対称リサイクラーなどの 2 つの選択可能な機能を実行します。また、非対称リサイクラーをオフにすると、0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初にリサイクルできます。これは使いやすく、すばやく設定できます。バックパネル / フロントパネル取り付けに適した、信頼性の高いタイミングソリューションとなります。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 1 秒、1 秒→ 10 秒、6 秒→ 60 秒、60 → 600 秒、0.1 時間→ 1 時間、1 時間→ 10 時間、10 時間→ 100 時間など)の 7 つの時間レンジを選択可能 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です 自動開始 1C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 5 A DIN レールに取り付け可能 供給電圧: 24 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様●電源電圧:24 V dc, 24 → 240V ac●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:2●時間範囲:0.1 s → 100h●タイマ機能の数:Asymmetrical Recycler with Pulse Start●タイマ機能の数:多機能●接点構成:SPDT●時間増分:時間 , 分 , 秒●最大電流:5A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:67.2mm●接点材質:銀・酸化スズ●コード番号:857-7132
アズワン品番65-8090-64
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。