電源コード(ACコード) :「1mmネジ」の検索結果
関連キーワード
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6176
アズワン品番65-8064-35
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
。Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。 特長及び利点 自動、手動、および監視による起動 IEC 61496-1 に適合したタイプ 4 ライトカーテン テスト機能付きのソリッドステート安全出力を備えています これらの機能が選択されており、前面のセレクタスイッチで起動機能を設定できます。 完全なステータス情報を含むソリッドステート診断出力により、メンテナンスが容易になります。 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全入力 x 1 コンフィグレーション可能なパルス式のオン / オフ制御出力 2 点 シングル安全切換出力 x 1 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAB31CP です リレーの安全モジュールレベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL c/category 1、IEC62061 に準拠する SILCL 1、IEC61508 に準拠する SIL 1 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6177
アズワン品番65-8064-36
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1460
アズワン品番65-8064-68
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 のセレクタスイッチを使用して機能を設定できます 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点は NC と直列接続し、NO を並列接続することができます 前面にある 16 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 32 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 6 つの安全入力と、7 つのオン / オフ構成可能なパルス出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 3 NO + 1 NC 安全出力 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUDN33AP リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 関連ヒューズ定格: NO リレー出力回路の場合は 10A gG、NC リレー出力回路の場合は 4 A gG 従来のフリーエア熱電流: 16 A 最大ライン抵抗: 60 °
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1483
アズワン品番65-8063-99
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1475
アズワン品番65-8064-59
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AP です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1494
アズワン品番65-8064-14
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード(ACコード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。