2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(m)」から絞り込む
1.2(1)
シュナイダーエレクトリックPower Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 0.6m
ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(60mm)
1式(6本)
7,298 税込8,028
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックPower Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m
ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)
種類Power cord 取付方式ラックマウント不可 ケーブル長(m)1.2 幅(cm)7 コンセント個数1 IEC 60320 C1 最大電流(A)10 保存温度(℃)-25~75 ケーブル6本 高さ(cm)24 動作温度(℃)0~70 最大消費電流(A)10 最大入力電流(A)10 正味質量(kg)1.01 相対湿度(%RH)20~80 認証マークCCC/PSE/VDE 深さ(cm)4.5
1式(6本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング