電源コード(ACコード) :「エイム 金物」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「全長(m)」から絞り込む
0.5(1)
1(2)
2(2)
3(2)
5(2)
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 250V
プラグC14
ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
保持力(N)200(参考値)
抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
色黒
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 125V
プラグ平型2P +アースピン
ケーブルHVCTF 2.0sqx3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
各種認証PSE
保持力(N)200(参考値)
抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。
データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として
ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し
ケーブルのロックに特別な工具は必要無し
ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14
令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
色黒
使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格16A-250V
ケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯
コネクタC19 Lock - C20
各種認証PSE
保持力(N)200(参考値)
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード(ACコード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。