電源コード(ACコード) :「vff 0.75 2c」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(m)」から絞り込む
2(1)
公称断面積(mm2)0.75 線心数2 全長(m)2 導体外径(Φmm)1.1 規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)PVC 識別線心:突起により行う。 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 絶縁体厚さ(mm)(平均)0.72以上、(最小)0.64以上 導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12 絶縁体外径(mm)2.7×5.4 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 導体抵抗(Ω/km)24.4
1箱(5本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります