電源コード(ACコード) :「vctf 0.75 4芯」の検索結果
関連キーワード
「全長(m)」から絞り込む
10(1)
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。
種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード
全長(m)10
仕様JIS C3306規格品
定格電圧(V)300
記号S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)
材質(シース)耐油性ビニル
絶縁体ビニル
電線長さ(m)10
規格品JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
線心数2
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード(ACコード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。