電源コード(ACコード) :「クイ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414 アズワン品番65-8075-71
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング