絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(39)
  • 50,000-100,000円(33)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電源コード(ACコード) :「フエ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signalsFreely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and mV sources 4..20 mA or 20..4 mA output signal range High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) Safe electrical isolation between input, output, and supply High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw connection available
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2306アズワン品番65-8092-45
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Temperature transducer, converts signals from resistance temperature detectors and resistors into Analogue 0/4 - 20 mA signalsFreely programmable, screw connection, SIL, 3-way electrical isolation, standard configuration.Input for standard temperature sensors (RTDs), resistance-type sensors, and potentiometers Current output 0 mA .20 mA or 4 mA .20 mA High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) 3-way electrical isolation High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw or push-in connection available
仕様●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2304アズワン品番65-8091-95
モニタリングリレー SPDT 22.5mm フエニックス・コンタクトモニタリングリレー SPDT 22.5mmフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
EMD監視リレーこの多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●電流感度:過電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10A●遅延時間:0.2 → 10s●取り付けタイプ:DINレール●寸法:113 x 22.5 x 90mm●コード番号:801-6227アズワン品番65-8065-04
ヒューズ付スイッチ遮断器 フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器フエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 信号アイソレータは、2 線式測定トランスデューサを動作させる 2 チャンネルリピータ電源を備えています。入力: 4 ~ 20 mA (電源) 出力: 4 ~ 20 mA (アクティブ) デジタル HART 通信信号の双方向伝送 ねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP●コード番号:207-3305アズワン品番65-8055-81
ソレノイドドライバ フエニックス・コンタクトソレノイドドライバフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ソレノイドドライバは、電流制限が 48 mA で Ex I ソレノイドバルブを本質的に安全に制御し、グループ IIC までのガスについては、DIN レールコネクタと機械的に互換性があり、の制御信号を介して必要な電力が供給される場合にループパワーされます 入力側。標準ソレノイドバルブに対応する各種出力特性曲線 2 極電気絶縁この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:10.5 V dc, 275.7Ω●危険区域認証:ATEX, IECEx●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6290アズワン品番65-8089-20
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780アズワン品番65-8088-11
シグナルコンバータ フエニックス・コンタクトシグナルコンバータフエニックス・コンタクト
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
PSI FO コンバータPSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958アズワン品番65-8065-18
Output signal conditioner フエニックス・コンタクトOutput signal conditionerフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●シリーズ:MACX●コード番号:240-1170アズワン品番65-8052-92
電源リピータ フエニックス・コンタクト電源リピータフエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
測定トランスデューサリピータ電源及び入力信号コンディショナです。 HART 透過です。フィールドから 2 つの負荷に対して、電源供給またはアクティブ 0/4..20 mA の電気的に絶縁された信号を送信します。4 極電気絶縁、ねじ接続、SIL、PL です
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●シリーズ:MACX MCR●コード番号:195-4826アズワン品番65-8083-71
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。トランジスタ信号出力 x 2 3 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6413アズワン品番65-8055-30
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24 → 230V ac/dc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7325アズワン品番65-8058-62
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
出力ループ駆動の温度トランスミッタは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号だけでなく、HART 通信又は .の経由で抵抗タイプのセンサや電圧エンコーダからも送信します。 20 mA (設定可能)本質安全・ねじ接続。
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:12 → 42V●入力範囲:0 → 50 kΩ, -250 → +2500℃, -1000 → 1000mV●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +85℃●シリーズ:MACX MCR●コード番号:195-4825アズワン品番65-8084-47
モニタリングリレー DPDT 22.5mm フエニックス・コンタクトモニタリングリレー DPDT 22.5mmフエニックス・コンタクト
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
EMD監視リレーこの多機能監視リレーシリーズは、電気的・物理的なシステムパラメータを監視できます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:電流 単相・三相の電圧 相順 実電力 負荷(cos Φ) モータ巻線温度 充填レベル
仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:電圧低下、Window●電源相数:3●電圧検出範囲:280 → 520V ac●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:0.1 → 10s●動作温度 Min:-25℃●コード番号:801-6233アズワン品番65-8092-40
ソレノイドドライバ フエニックス・コンタクトソレノイドドライバフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex ソレノイドバルブ、アラームモジュール、又は Ex エリアに設置されている LED の本質安全制御用ソレノイドドライバを搭載しています。このソレノイドドライバはプッシュイン接続機構を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 → 60 ℃ です
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:5.5 V, 641.1Ω●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6414アズワン品番65-8055-31
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V チャンネル数1 or 2 安全接点3フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PSRmini リレーは、市場で最も狭いセーフティリレーです。フルパフォーマンスで最大 70 % の省スペースを実現します。Phoenix Contact が社内で設計したリレー技術によって実現しています。緊急停止、ライトグリッド、安全ドア、両手操作機能など、安全機能用のセーフティリレーを幅広くご用意しています 強制ガイドコンタクトにより、信頼性が高くなります 使いやすい接続技術により、迅速な設置と起動が可能です T U V 認定済みの製品により、安全性を確認済み 全体的な幅がスリムなため、省スペースを実現します
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1 or 2●安全接点:3●機能:緊急停止●補助接点:3●コード番号:220-5606アズワン品番65-8081-81
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点3 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V チャンネル数1 2 安全接点3フエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact セーフティリレーは、両手操作制御装置向けに設計されています。同期アクティベーションモニタリングを備えています。自動アクティベーション ハウジング幅が狭い
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1, 2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2688アズワン品番65-8056-15
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数3 安全接点3 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数3 安全接点3フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ハウジングの色:黄 自動および手動によるアクティベーション クロス回路の検知 手間のかからないプッシュイン接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:3●安全接点:3●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-5356アズワン品番65-8087-32
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2フエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5729アズワン品番65-8088-30
シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクトシグナルコンディショナフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
3 極シグナルコンディショナ、設定可能な入力 / 出力を備え、電気的絶縁、mV / V 範囲のアナログ信号の変換、ユニポーラ、バイポーラの各タイプを用意しています。ねじ接続技術、標準構成。
仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:191-4368アズワン品番65-8076-45
Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M フエニックス・コンタクトTimer relay PLC-TR-1T-MUL-300Mフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, screw connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300 min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:19.2V dc●幅:86mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2322アズワン品番65-8092-38
Optocoupler 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトOptocoupler 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:94mm●コード番号:204-7794アズワン品番65-8066-69
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 24 V 8 mA フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 24 V 8 mAフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付きPhoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。特長と利点Dc in / Dc out、Dc in / Ac out、および Ac in / Dc out バージョンを使用可能 最大スイッチング速度 100 kHz のタイプを用意 入出力間絶縁: 2.5 kV ac LED状態表示 モジュール幅: 6.2 mm 動作温度範囲: -20 ~ +60 ℃
仕様●最大順方向電圧:24V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●動作温度範囲:-20 → +60℃●コード番号:801-8080アズワン品番65-8068-83
シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクトシグナルコンディショナフエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
0/4 を送信するための 3 方向出力信号コンディショナです。 コントローラからフィールドにある負荷までの 20 mA 信号で、ねじ接続により入力、出力、電源間を 3 方向同時電気絶縁します
仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4828アズワン品番65-8083-51
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
緊急停止用 IO-Link 付きセーフティリレー、安全ドア、ライトグリッド、2 つのセンサ回路、自動又は手動、監視開始、2 つのイネーブル電流経路、1 つの信号出力、US:24 V dc、プラグインスプリングケージ Terminal Block可能性のある信号発生器 緊急停止ボタン ドアロック機構 ライトグリッド 接触タイプ センサ回路 x 2 無遅延イネーブル電流経路 x 2 デジタル信号出力 x 1 I/O リンクインターフェイス制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動又は手動の監視付き始動 達成可能な安全性完全性 その他の機能 PSR-CT 安全スイッチと組み合わせた IO-Link 経由の診断データです クロス回路検出 プラグイン用にねじ又はスプリングケージ端子台のオプション ハウジング幅: 17.5 mm
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:自動、手動、監視付き●ターミナルタイプ:プラグイン●幅:114.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:190-8414アズワン品番65-8075-71
Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT フエニックス・コンタクトTimer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PTフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323アズワン品番65-8093-37
電源リピータ フエニックス・コンタクト電源リピータフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact のプッシュイン接続機能付き電源 / 障害信号モジュールです。シンプルな電源又は冗長電源をダイオードから分離し、極性反転から保護します ゾーン 2 への設置は許可されています 交換可能なヒューズ 電源装置またはに障害が発生した場合のエラーメッセージ ヒューズの故障 MacX MCR-..(2)NAM..devi のバスケーブルエラーメッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
仕様●モジュールタイプ:障害監視モジュール●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-PTB-SP●コード番号:207-3415アズワン品番65-8072-67
電源ブロック 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源ブロック 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
98,980税込108,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ダイオードブロックには 8 個のダイオードが付属しています。個別に配線できます。任意の位置に取り付けることができます
仕様●モジュールタイプ:ダイオードブロック●シリーズ:EMG●コード番号:212-8811アズワン品番65-8057-76
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのリレー出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7323アズワン品番65-8056-59
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つの絶縁リレー出力を使用して制御レベルに転送されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6327アズワン品番65-8088-34
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するための製品です。信号は、リレー出力(切り替えコンタクト)を介して制御レベルに送信されます。ライン障害検出( LFD ) 3極電気絶縁 SIL 2ねじ接続式です
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●出力レンジ:250V ac●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-NAM-R●コード番号:212-7289アズワン品番65-8056-53
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact NAMUR 絶縁アンプは、Ex 区域で近接センサやスイッチを操作するのに使用します。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して安全区域に送信されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー
仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7322アズワン品番65-8056-48
絶縁アンプ フエニックス・コンタクト絶縁アンプフエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex 区域で近接センサやスイッチを動作させるための絶縁アンプを備えています。この絶縁アンプは、公称供給電圧が 24 V dc で、プッシュイン接続を備えています。操作の方向を選択できます 4 極電気絶縁 IP 保護等級: IP20
仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6412アズワン品番65-8055-23
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Ex i temperature transducer: converts signals from thermocouples installed in Ex areas and mV sources and transmits a 0/4…20 mA signal to a load in the safe areaFreely programmable3-way isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2307アズワン品番65-8091-29
温度トランデューサ フエニックス・コンタクト温度トランデューサフエニックス・コンタクト
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えています。標準構成 2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁、ワイドレンジ電源 プッシュイン接続
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:リレー●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-T-UI-UP-SP●コード番号:212-7287アズワン品番65-8056-18
フェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mA フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト リレーインターフェイス・オプトカプラ 12 V 11 mAフエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
IEC60 664、IEC60 664A、DIN VDE0110Phoenix Contact オプトカプラ(ソリッドステートリレー出力付きPhoenix Contact のこれらの DIN レール取り付けオプトカプラは、機器とのオン / オフ信号のインターフェイスに最適です。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時
仕様●最大順方向電圧:12V●絶縁電圧:2500V●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●長さ:56mm●幅:6.2mm●奥行き:80mm●寸法:56 x 6.2 x 80mm●シリーズ:DEK-OE- 12DC/48DC/100●コード番号:801-8084アズワン品番65-8068-42
セーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V チャンネル数1 安全接点1フエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact カップリングリレーは、SIL 3 F&G 用途向けの電気的絶縁及び電源変換向けに設計されています。漏電監視機能を搭載しています。DCSテストパルスフィルタ内蔵 設定可能なオフ及びオン状態診断
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:1●機能:安全スイッチ●補助接点:1●コード番号:207-2656アズワン品番65-8079-36
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2フエニックス・コンタクト
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーは、ゼロ速度及び過速度の監視に使用されます。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 ねじ接続 ハウジングの色:黄 最大電流 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●補助接点:0●コード番号:201-6421アズワン品番65-8087-60
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点1フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SIL 3 高需要及び低需要用途向けのカップリングリレー、デジタル出力信号を I/O に連結し、1 イネーブル電流経路、1 つの確認電流経路、安全状態オフ用途、テストパルスフィルタ、固定ねじ Terminal Block に対応します可能性のある信号発生器 フェイルセーフコントローラ 接触タイプ 無遅延イネーブル電流経路 x 1 1 遅延なしの確認電流経路イネーブル化電流経路は、遅延なくドロップアウトします。制御 シングルチャンネル又は 2 チャンネル 自動開始 達成可能な安全性完全性 その他の機能 簡単
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:1●ターミナルタイプ:ねじ●危険区域認証:ATEX, IECEx●長さ:6.8mm●コード番号:190-8413アズワン品番65-8090-46
セーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2 フエニックス・コンタクトセーフティリレー 24 → 230 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2フエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。このリレーには、内蔵のテストオプションを使用したすばやく簡単なテスト機能が搭載されています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●電源電圧:24 → 230V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5730アズワン品番65-8087-33

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

フエ特集
おすすめ人気ランキング
電源コード(ACコード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら