電源コード(ACコード) :「プラグ用 コイル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。Phoenix Contact のプラグ対応ミニチュアパワーリレーは、タングステンのプレコンタクトで、最大 800 A のピークの高いスイッチオン電流に対応します。N/O コンタクト x 1 で、入力電圧 24 V dc で動作します。コイルとコンタクト間のDIN EN50178準拠の安全な絶縁 RT III までの高度な保護が可能です タイプ(耐洗浄性) パワーコンタクトは最大 16 A です
仕様●電源電圧:250V●補助接点:1●コード番号:220-5833
アズワン品番65-8083-25
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード(ACコード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。